Bailey - Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 13W 4000K 26x136mm PL-C Dulux D - 146160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24d-1
flux lumineux de la source - 870 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681461600
Réf. Sonepar
03637146160
Réf. Fournisseur
146160
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G24d-1
flux lumineux de la source:
870 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
26 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
136 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


