Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-3 2Pin 26W 6500K 26x175mm PL-C Dulux D - 146476

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-3 2Pin 26W 6500K 26x175mm PL-C Dulux D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464762

Réf. Sonepar

03637146476

Réf. Fournisseur

146476

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24d-3

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

6500 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

865

diamètre:

26 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

175 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-3 2 broches 26W 6500K 1750lm - dimensions: 26x175mm équivalente / remplacement PL-C Dulux D ou MASTER PL-C 2P

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey