Bailey - Lampe fluocompacte G23 2P 24.5x167mm 9W 600lm 865 Alt. PL-S Dulux S - 146777

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte G23 2P 24.5x167mm 9W 600lm 865 Alt. PL-S Dulux S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467770

Réf. Sonepar

03637146777

Réf. Fournisseur

146777

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

9 W

Culot:

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source:

600 lm

température de couleur:

6500 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

865

diamètre:

24.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

167 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe fluorescente compacte G23 2 broches 9W 6500K 24.5x167mm - Alternative MASTER PL-S ou Dulux S ou Lynx-S

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey