Bailey - Lampe fluocompacte GX24q-4 4P 49x169mm 42W 830 3050lm Alt. Dulux T/E PL-T - 146700

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte GX24q-4 4P 49x169mm 42W 830 3050lm Alt. Dulux T/E PL-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3050 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467008

Réf. Sonepar

03637146700

Réf. Fournisseur

146700

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX24q-4

flux lumineux de la source:

3050 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

49 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

169 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

3

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

44 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe fluorescente compacte GX24q-4 4 broches 42W 3000K 49x169mm - Equivalente MASTER PL-T ou Dulux T/E

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey