Non retournable

Bailey - Lampe fluocompacte OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W 865 1600lm - 146474

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W 865 1600lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1600 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321185877

Réf. Sonepar

03637118587

Réf. Fournisseur

146474

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24q-3

flux lumineux de la source:

1600 lm

température de couleur:

6500 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

865

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

165 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

désignation de la lampe:

T 4

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Lampe fluocompacte à ballast séparé OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W Blanc froid 865 1600lm IRC > 80 - alimentation sur ballast électronique type Quicktronic

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey