Bailey - Lampe halogène basse tension Ba15d 10.8V 35W Claire 525lm 6000h 17x49mm - 141933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 525 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 6000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681419335
Réf. Sonepar
03637141933
Réf. Fournisseur
141933
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux de la source:
525 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
6000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
10.8...10.8 V
courant nominal:
3241 mA
diamètre:
17 mm
longueur totale:
49 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.


