En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Bailey - Lampe halogène basse tension G4 10x33mm 12V 20W 300lm 2800K 2000h 64425 S - 147134

CopieCopie
Bailey - Lampe halogène basse tension G4 10x33mm 12V 20W 300lm 2800K 2000h 64425 S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597200052

Réf. Sonepar

03637720005

Réf. Fournisseur

147134

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

300 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

courant nominal:

1667 mA

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

désignation de la lampe:

autre

RAD Lampe halogène basse tension G4 10x33mm 12V 20W 300lm 2800K 2000h Radium modèle 64425 S - Alternatives LED disponibles en pack de 3pcs sous référence Bailey 145786

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. Grâce à ses dimensions compactes, elle est souvent utilisée dans les luminaires fins et décoratifs. Alternatives LED disponibles chez Bailey comme par exemple le pack de 3 lampes LED G4 ref.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey