Bailey - Lampe halogène pour four 300°C G4 8x30mm 28V 20W 260lm Clair 1000h - 145658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux de la source - 260 lm
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681456583
Réf. Sonepar
03637145658
Réf. Fournisseur
145658
Marque
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
260 lm
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
28...28 V
courant nominal:
714 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Oui
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C. ± 1000 durée de vie.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


