nouveau

Bailey - Lampe halogène R7s spéciale 20x119.6mm 120V 750W 20600lm 3200K 400h ELG - 147169

CopieCopie
Bailey - Lampe halogène R7s spéciale 20x119.6mm 120V 750W 20600lm 3200K 400h ELG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 20600 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • position de brûlage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471692

Réf. Sonepar

03637147169

Réf. Fournisseur

147169

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

750 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

20600 lm

température de couleur:

3200 K

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur totale:

119 mm

diamètre:

12 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe halogène linéaire type EJG culot R7s 20x119.6mm tension spéciale: 120V 750W 20600lm 3200K 400h - lampe spéciale de studio, projection, théâtre

Les Atouts de l'article:

Lampes à double culots en 120V qui sont largement utilisées dans le théâtre et de nombreuses autres applications d'éclairage scénique. À utiliser uniquement dans des luminaires halogènes fermés homologués.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey