Bailey - Lampe halogène Réflecteur PAR56 GX16d 230V 500W MWF 21° 178x127mm verre scellé - 30104413649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 5500 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 230...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681136492
Réf. Sonepar
03637113649
Réf. Fournisseur
30104413649
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
500 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
5500 lm
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
230...240 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur totale:
127 mm
diamètre:
178 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


