Non retournable

Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G18 E14 30V 3W Clair 18x35mm 2000h - KE435030003

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G18 E14 30V 3W Clair 18x35mm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 30...30 V

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681093139

Réf. Sonepar

03637109313

Réf. Fournisseur

KE435030003

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

30...30 V

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

18 mm

longueur totale:

35 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI Basse tension Sphérique G18 E14 30V 3W Clair 18x35mm 2000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey