Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G35 B22d 28-30V 35W Clair 35x60mm - KB260030035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 28...30 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681089804
Réf. Sonepar
03637108980
Réf. Fournisseur
KB260030035
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
35 W
Culot:
B22d
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
28...30 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
35 mm
longueur totale:
60 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


