Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G45 E14 24V 25W Dépoli 45x75mm - KE475024025F

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G45 E14 24V 25W Dépoli 45x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 150 lm

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681094174

Réf. Sonepar

03637109417

Réf. Fournisseur

KE475024025F

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

150 lm

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe à incandescence Basse tension Sphérique G45 E14 24V 25W Dépolie 45x75mm - Alternative disponible en clair ref KE475024025

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey