Bailey - Lampe incandescente basse tension Standard A60 E27 32V 100W Clair 60x108mm - G27032100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 0 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681057476
Réf. Sonepar
03637105747
Réf. Fournisseur
G27032100
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
Culot:
E27
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
0 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
32...32 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Non
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


