Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube E14 60V 10W Clair 20x85mm 1000h - TE484060010

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube E14 60V 10W Clair 20x85mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681155264

Réf. Sonepar

03637115526

Réf. Fournisseur

TE484060010

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

60...60 V

courant nominal:

167 mA

diamètre:

20 mm

longueur totale:

85 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

pays de fabrication:

CHINE

BAI Basse tension Tube E14 60V 10W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey