Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube T25 E14 65V 25W Clair 25x85mm 1000h - TE485065025

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube T25 E14 65V 25W Clair 25x85mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 170 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681155431

Réf. Sonepar

03637115543

Réf. Fournisseur

TE485065025

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

170 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

65...65 V

courant nominal:

385 mA

diamètre:

25 mm

longueur totale:

85 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BAI Basse tension Tube T25 E14 65V 25W Clair 25x85mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey