Non retournable

Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme C35 E14 240V 40W Jaune 35x100mm - CE498240040Y

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme C35 E14 240V 40W Jaune 35x100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681237786

Réf. Sonepar

03637123778

Réf. Fournisseur

CE498240040Y

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

autre

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

jaune

longueur totale:

100 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

pays de fabrication:

CHINE

BAI Lampe à incandescence de couleur forme Flamme C35 E14 240V 40W Jaune 35x100mm - Eclairage festif et décoratif - Party

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey