Bailey - Lampe incandescente de couleur Sphérique G45 E14 230V 25W Orange 45x75mm - KE475240025A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 230...230 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681107195
Réf. Sonepar
03637110719
Réf. Fournisseur
KE475240025A
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
230...230 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
couleur:
orange
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


