Bailey - Lampe iodures métal .MH-DE Fc2 250W/NDL 3000K 18000lm 25x163mm HQI-TS NAV-TS - 146287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - Fc2
flux lumineux de la source - 18000 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681462874
Réf. Sonepar
03637146287
Réf. Fournisseur
146287
Marque
Bailey
Culot:
Fc2
flux lumineux de la source:
18000 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
72 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
125...125 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
25 mm
longueur totale:
163 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour luminaires fermés. Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


