Bailey - Lampe iodures métal. MH-DE Fc2 250W/NDL 4200K 25000lm 29x163mm HQI-TS NAV-TS - 146895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - Fc2
flux lumineux de la source - 22500 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681468951
Réf. Sonepar
03637146895
Réf. Fournisseur
146895
Marque
Bailey
Culot:
Fc2
flux lumineux de la source:
22500 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
h45
diamètre:
29 mm
longueur totale:
163 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
742
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
275 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour luminaires fermés. Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts. Position de brûlage : Horizontale ±45°.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


