Bailey - Lampe iodures métal. MH-DE Fc2 400W/NDL 4200K 40000lm 30x206mm HQI-TS NAV-TS - 147090

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 40000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470909

Réf. Sonepar

03637147090

Réf. Fournisseur

147090

Marque

Bailey

Culot:

Fc2

flux lumineux de la source:

40000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

h45

diamètre:

30 mm

longueur totale:

206 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

642

désignation de la lampe:

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

451 kWh

BAI Lampe à iodures métalliques linéraire MH-DE culot Fc2 400W/NDL 4200K 40000lm 30x206mm - équivalent / alternative HQI-TS NAV-TS HRI-TS - éclairage industriel / extérieur dans projecteurs ou luminaires fermés

Les Atouts de l'article:

Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour luminaires fermés. Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts. Position de brûlage : Horizontale ±45°.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey