Non retournable

Bailey - Lampe Iodures Métalliques MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6 - 60500123956

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 73 W

  • Culot - GX8,5

  • flux lumineux de la source - 2100 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • angle de rayonnement - 23 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637021393

Réf. Fournisseur

60500123956

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

73 W

Culot:

GX8,5

flux lumineux de la source:

2100 lm

température de couleur:

4200 K

angle de rayonnement:

23 °

couleur de la lumière:

942

tension de lampe:

79...114 V

intensité lumineuse:

15000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

39 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

111 mm

longueur totale:

95 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

durée de vie nominale moyenne:

11000 h

désignation de la lampe:

R111

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6 Lampe iodures métalliques avec réflecteur IRC > 90

Les Atouts de l'article:

La série Philips Mastercolour CDM-R111 se caractérise par son réflecteur de 111 mm, ces lampes peuvent être placées dans un luminaire ouvert.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey