Bailey - Lampe iodures MH-DE Fc2 400W/D 6000K 36000lm 30x206mm HQI-TS NAV-TS HRI-TS - 146242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - Fc2
flux lumineux de la source - 36000 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681462423
Réf. Sonepar
03637146242
Réf. Fournisseur
146242
Marque
Bailey
Culot:
Fc2
flux lumineux de la source:
36000 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
100...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
30 mm
longueur totale:
206 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
642
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour luminaires fermés. Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


