Bailey - Lampe médicale FIS Sirolux Fantastic K216 G6.35 24V 150W Calotte noire 11x46mm - 146933

CopieCopie
Bailey - Lampe médicale FIS Sirolux Fantastic K216 G6.35 24V 150W Calotte noire 11x46mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469330

Réf. Sonepar

03637146933

Réf. Fournisseur

146933

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

G6,35

application:

autre

FIS Lampe halogène spéciale pour applications médicales modèle Sirolux Fantastic K216 G6.35 24V 150W Calotte noire Axial 11x46mm

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey