Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe médicale Hanaulux Sphérique Ba15d 50V 30W Calotte argentée Axial 40x60mm - MH018505

CopieCopie
Bailey - Lampe médicale Hanaulux Sphérique Ba15d 50V 30W Calotte argentée Axial 40x60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 50...50 V

  • courant nominal - 600 mA

  • Culot - BA15d

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116067

Réf. Sonepar

03637111606

Réf. Fournisseur

MH018505

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

50...50 V

courant nominal:

600 mA

Culot:

BA15d

application:

autre

Lampe pour applications médicales marque Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 50V 30W Calotte argentée Claire Axial 40x60mm

Les Atouts de l'article:

Lampe pour applications médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey