Bailey - Lampe miniature Ba15d Poirette 22x48mm 240V 25W Clair 1000h CC-5A - B48240025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 25...25 W
flux lumineux de la source - 200 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681015322
Réf. Sonepar
03637101532
Réf. Fournisseur
B48240025
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
25...25 W
flux lumineux de la source:
200 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
240...240 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
22 mm
longueur totale:
48 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
104 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


