Bailey - Lampe miniature Ba9s Ballon 11x24mm 14.4V 120mA 0.12A 1.7W Clair 2000h C-2V - B24014120

CopieCopie
Bailey - Lampe miniature Ba9s Ballon 11x24mm 14.4V 120mA 0.12A 1.7W Clair 2000h C-2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.7...1.7 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 14.4...14.4 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681010068

Réf. Sonepar

03637101006

Réf. Fournisseur

B24014120

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.7...1.7 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

14.4...14.4 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

sphère

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

120 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Ba9s Ballon 11x24mm 14.4V 120mA 0.12A 1.7W Clair 2000h C-2V Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey