Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Bailey - Lampe pour four 300°C 1-Pack E14 Poirette 22x48mm 235V 15W Clair 1000h C-7A - E48235015I

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 235...235 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681031902

Réf. Sonepar

03637103224

Réf. Fournisseur

E48235015I

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

15...15 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

E14

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

235...235 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

22 mm

longueur totale:

48 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

64 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe pour four 300°C 1-Pack E14 Poirette 22x48mm 235V 15W Claire 1000h C-7A Emballage unitaire

Les Atouts de l'article:

Ampoule renforcée résistante à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.