Bailey - Lampe pour Four 300°C Sphérique G45 E27 24V 40W Dépolie 45x70mm P45 - 146915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 410 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
modèle - dépoli
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469156
Réf. Sonepar
03637146915
Réf. Fournisseur
146915
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
410 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
72 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ampoule résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C, notamment tous les fours domestiques.


