Bailey - Lampe pour Four Pizza 500°C Standard A60 E27 235V 100W Claire 60x105mm Appliance - 147079

CopieCopie
Bailey - Lampe pour Four Pizza 500°C Standard A60 E27 235V 100W Claire 60x105mm Appliance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470794

Réf. Sonepar

03637147079

Réf. Fournisseur

147079

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

E27

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

1000 lm

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

100 mm

longueur totale:

105 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Oui

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Standard A60 E27 235V 100W Claire 60x105mm - Lampe de four haute résistance à la chaleur gamme Appliance pour cuisine - restaurant - food-truck - pizzeria - rotissoire - industrie - fours industriels

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours à pizza ou fours industriels où la température peut atteindre 500°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey