Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube Culot plastique 125V 20W Claire 22x54mm 2000h - MWOP54125020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 20 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - autre
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681120040
Réf. Sonepar
03637112004
Réf. Fournisseur
MWOP54125020
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
20 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
autre
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
125...125 V
courant nominal:
160 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
54 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe Micro-ondes.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


