Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube T-Click 240V 15W Claire 26x71mm 1000h - MWOT68240015

CopieCopie
Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube T-Click 240V 15W Claire 26x71mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 110 lm

  • Culot - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015250337976

Réf. Sonepar

03637112010

Réf. Fournisseur

MWOT68240015

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

110 lm

Culot:

autre

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

63 mA

diamètre:

26 mm

longueur totale:

71 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Oui

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BAI Lampe tubulaire à incandescence spéciale pour four Micro-ondes Tube T-Click 240V 15W Clair 26x71mm 1000h

Les Atouts de l'article:

À la fois un micro-ondes et un réfrigérateur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey