Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe projection halogène BRJ/EVB G6.35 15V 150W 5600lm 3400K Claire 11x44mm - 146847

CopieCopie
Bailey - Lampe projection halogène BRJ/EVB G6.35 15V 150W 5600lm 3400K Claire 11x44mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - G6,35

  • flux lumineux de la source - 5600 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • position de brûlage - s90

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468470

Réf. Sonepar

03637146847

Réf. Fournisseur

146847

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

G6,35

flux lumineux de la source:

5600 lm

température de couleur:

3400 K

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

30 mm

longueur totale:

44 mm

diamètre:

11 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BAI lampe BRJ/EVB G6.35 15V 150W 5600lm 3400K Claire Halogène 11x44mm 50h - lampe projection - studio - applications spéciales - équivalente 64633 HLX ref P015BRJ/02

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Lampes pour blocs chirurgicaux et cabinets dentaires. Night-clubs et discothèques.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey