Non retournable

Bailey - Lampe spéciale Chariot élévateur / engins PK22s 48V 45W Claire 11x42mm - AH348045

CopieCopie
Bailey - Lampe spéciale Chariot élévateur / engins PK22s 48V 45W Claire 11x42mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 45 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681003282

Réf. Sonepar

03637100329

Réf. Fournisseur

AH348045

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

45 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

diamètre:

11 mm

BEE PK22s 48V 45W Clair 11x42mm - Lampe spéciale pour chariots élévateurs et autres véhicules, utilitaires ou engins de chantier en 48V

Les Atouts de l'article:

Lampe de chariot élévateur largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey