Non retournable

Bailey - Lampe spéciale projection MR16 DED GX5.3 13.8V 85W 1000h 3150K - 142571

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 85 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 13.8...13.8 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681425718

Réf. Sonepar

03637142571

Réf. Fournisseur

142571

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

85 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

13.8...13.8 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

DED

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

CHINE

BAI Lampe spéciale Studio/Projection/Photo MR16 DED GX5.3 13.8V 85W 1000h 3150K diam. 50mm

Les Atouts de l'article:

Une vaste gamme de lampes de projecteur spécialisées fabriquées avec précision, avec des filaments sur mesure optimisant la luminosité de la source, offrant des performances élevées dans de nombreuses applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey