Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe studio FLW GY6.35 24V 300W 3500K 50h Halogène 13.5x55mm - 142891

CopieCopie
Bailey - Lampe studio FLW GY6.35 24V 300W 3500K 50h Halogène 13.5x55mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 10450 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681428917

Réf. Sonepar

03637142891

Réf. Fournisseur

142891

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

10450 lm

température de couleur:

3500 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

S5

ANSI:

FLW

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

6.7 mm

hauteur de point lumineux:

33 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

55 mm

diamètre:

13.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

FLW GY6.35 24V 300W 3500K 50h Halogène 13.5x55mm Lampe spéciale studio projection

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey