Bailey - Lampe Studio/Projection/Photo MR16 GX5.3 EKP/ENA GX5.3 30V 80W 3350K 25h - 142570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 115 lm
température de couleur - 3350 K
tension de lampe - 30...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681425701
Réf. Sonepar
03637142570
Réf. Fournisseur
142570
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
115 lm
température de couleur:
3350 K
tension de lampe:
30...30 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
diamètre du réflecteur:
999.9 mm
longueur totale:
45 mm
diamètre:
50 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : microscopie, laboratoire et analyse, durcissement UV, éclairage des fibres, frais généraux chirurgicaux et dentaires, club et discothèque
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


