Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe UV-A Forme U G10q 15W Actinique/Blacklight 57x190mm Gainée Katlan TL-U - 147071

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G10q

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470718

Réf. Sonepar

03637147071

Réf. Fournisseur

147071

Marque

Bailey

Culot:

G10q

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

190 mm

diamètre:

56 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BAI BL Tube fluorescent UV-A Forme U G10q 15W 05 Actinique/Blacklight Opale 57x190mm Gainée Katlan TL-U norme HACCP IFS - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques - restaurants, boucheries, hôtels

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey