Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe UV Lumière Noire E40 105V 250W 90x225mm Lampe à vapeur de mercure - HPML40250BLB/44

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • source lumineuse - lampe à vapeur de mercure

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681277546

Réf. Sonepar

03637127754

Réf. Fournisseur

HPML40250BLB/44

Marque

Bailey

Culot:

autre

source lumineuse:

lampe à vapeur de mercure

puissance de la source lumineuse:

250 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

225 mm

diamètre:

90 mm

durée de vie nominale moyenne:

2500 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

ellipsoïdal

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

105...105 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

BAI Lampe UV Effet Lumière Noire E40 105V 250W 90x225mm Lampe à vapeur de mercure

Les Atouts de l'article:

Applications: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey