Bailey - Lampes à poser Marbre Noir E27 90x100 avec 1.8m cordon alimentation + inter. - 142453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
hauteur/profondeur - 100 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681424537
Réf. Sonepar
03637142453
Réf. Fournisseur
142453
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
hauteur/profondeur:
100 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
sans verrine
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
pays de fabrication:
CHINE
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
diamètre:
90 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe de table ou support de lampe élégante en marbre convient aux sources E27. Livré avec un cordon de 1,8 mètre avec interrupteur et prise.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


