Bailey - LED Party Ball Lampe à poser Grande G200 150lm 2500K IP54 Rechargeable USB-C 5V - 147119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 1.2 W
hauteur/profondeur - 450 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471197
Réf. Sonepar
03637147119
Réf. Fournisseur
147119
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
1.2 W
hauteur/profondeur:
450 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
autre
mode de pose:
autre
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
10000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
III
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
150 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
200 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à poser LED Party Balls apportent une touche d'élégance dans les jardins, autour de la piscine, sur les tables des terrasses ou lors d'événements festifs. Elles sont rechargeables (autonomie 10 à 12h) et leur intensité lumineuse est réglable.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


