En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Bailey - LED Party Ball Solaire Kit de 3 lampes de jardin + piquet G150 150lm 2500K IP54 - 147121

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 590 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471210

Réf. Sonepar

03637147121

Réf. Fournisseur

147121

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

590 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance du système:

1.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

10000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

100 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

150 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Party Balls Jardin Ensemble de 3 boules lumineuses autonomes sur piquets G150 15x59cm 3x50lm 2500K Opale IP54 - panneau solaire 247x140mm + piquet - Batterie lithium 4W 3.7V 2x2000mAh - Longueur max. 4mtr - Télécommande incluse

Les Atouts de l'article:

Ce kit de 3 lampes LED sur piquets, en forme de globes, apporte un éclairage élégant dans un jardin. Totalement autonomes grâce à l'énergie solaire, les 3 globes de diamètre 15cm sont reliés par un câble de 1mtr, le panneau solaire étant déporté de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey