Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - LED Party Ball Solaire Suspension 2mtr G200 150lm 2500K IP54 Extérieure - 147120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 1.5 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - autre

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471203

Réf. Sonepar

03637147120

Réf. Fournisseur

147120

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

1.5 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

10000 h

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

200 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

200 mm

suspension fournie:

Oui

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

BAI LED Party Ball Solaire Suspension nomade autonome G200 (globe 200mm) 150lm Opale 2500K IP54 avec panneau solaire 247x140mm + piquet détachable - Batterie lithium 4W 3.7V 2x2000mAh - Réparable - Télécommande - idéale jardin, balcon

Les Atouts de l'article:

La suspension Solar Party Ball est idéale pour éclairer les terrasses, pergolas, arbres… Totalement autonome grâce à l'énergie solaire, son intensité lumineuse est réglable grâce à la télécommande fournie. Autonomie jusqu'à 8h selon le mode sélectionné.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey