Bailey - LEV Driver LED spécial pour LED T5 Circline refs 146563-64-65-66 pilotable DALI - 146943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
longueur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000471
Réf. Fournisseur
146943
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
105 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
25 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
30 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50mA (150-700mA). Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


