Bailey - LEV HALOLINE® Standard 2000W 230V R7S 12x332mm 43470lm 2900K 2000h - HR327240998/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 44000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000420
Réf. Fournisseur
HR327240998/02
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
44000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
333 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
désignation de la lampe:
T 4
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Lumière d'accentuation brillante. Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 2 000 heures. 100% dimmable. Indice de rendu des couleurs Ra : 100. Température de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


