Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/D/S PRO - 60100237323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 90000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 6100 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637152548
Réf. Fournisseur
60100237323
Marque
Bailey
Culot:
K12s-36
flux lumineux de la source:
90000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
6100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
autre
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
6000 h
tension de lampe:
125...125 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
41 mm
longueur totale:
187 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
860
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1100 kWh
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Excellente stabilité des couleurs. Faible perte de flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Rallumage à chaud possible. Dimensions compactes pour petits
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


