Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/NDL/S UVS - 60100208188

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/NDL/S UVS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - K12s-36

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 4400 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637159195

Réf. Fournisseur

60100208188

Marque

Bailey

Culot:

K12s-36

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

4400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

tension de lampe:

120...120 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

36 mm

longueur totale:

187 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

844

désignation de la lampe:

T12

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1100 kWh

LEV POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 1000W/NDL/S UVS Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage sportif

Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Excellente stabilité des couleurs. Faible perte de flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Rallumage à chaud possible. Dimensions compactes pour petits

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey