Non retournable

Bailey - LEV Lampe halogène 48W 230V G9 HALOPIN® PRO - 20100230086

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe halogène 48W 230V G9 HALOPIN® PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 740 lm

  • puissance de la source lumineuse - 48 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637194533

Réf. Fournisseur

20100230086

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

740 lm

puissance de la source lumineuse:

48 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

43 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

14 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

48 kWh

désignation de la lampe:

T 4

pays de fabrication:

CHINE

LEV Lampe halogène 230 V sans réflecteur 48W (60W) 230V G9 HALOPIN® PRO compacte 14x43mm

Les Atouts de l'article:

Avantages produit : Lumière d'accentuation brillante. Des dimensions incroyablement petites pour un nouveau luminaire au design révolutionnaire. Conception de filament robuste grâce à l'innovation et à la technologie unique de pincement de filament.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey