Bailey - LEV Lampe halogène 60W 230V G9 HALOPIN® PRO - 20100230087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux de la source - 980 lm
puissance de la source lumineuse - 60 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637194537
Réf. Fournisseur
20100230087
Marque
Bailey
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
980 lm
puissance de la source lumineuse:
60 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
51 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
T 4
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit : Lumière d'accentuation brillante. Des dimensions incroyablement petites pour un nouveau luminaire au design révolutionnaire. Conception de filament robuste grâce à l'innovation et à la technologie unique de pincement de filament.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


