Bailey - LEV Starter pour fonctionnement en série à 230VAC 151 LONGLIFE - 92400223368

CopieCopie
Bailey - LEV Starter pour fonctionnement en série à 230VAC 151 LONGLIFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 22...22 W

  • électronique - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Non

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe aux halogénures - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637085408

Réf. Fournisseur

92400223368

Marque

Bailey

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

électronique:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente compacte:

Non

adapté à une lampe aux halogénures:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente:

Oui

circuit:

tandem

pays de fabrication:

CHINE

LEV Starter pour lampes fluos et tubes - fonctionnement en série à 230VAC 151 LONGLIFE

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Plage de température pour une sécurité fiable : -20°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey